Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA742521 Herst.-Nr.: 46300 EAN/GTIN: 4026700463002 |
| | |
|
| | |
| - der bewährte Alleskleber in der weichen, handlichen und nachfüllbaren Flasche mit dem einzigartigen Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben der ideale Klebstoff für die universelle Anwendung in Schule, Hauhalt und Büro, beim Basteln, Werken etc
- bei 60 Grad C auswaschbar
- UHU Alleskleber flinke flasche macht Kleben besonders einfach
- Behälterinhalt: 35 g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | Punkt, Strich, Flächenklebend | Bruttogewicht: | 0.049 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich | Inhalt: | 35 g | Marke: | UHU | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, folienkleber, kunststoffkleber uhu, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 1,95* | ab € 0,34* | € 0,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,37* | € 2,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 1,48* | € 2,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,21* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 1,82* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 35 Gramm (ab € 0,052* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|