Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber flinke flasche 46300 35g nachfüllbar


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160012700
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46300
EAN/GTIN:
     4026700463002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Alleskleber flinke flasche, der bewährte Alleskleber in der weichen und handlichen Flasche mit dem einzigartigen Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Der ideale Klebstoff für die universelle Anwendung im Haushalt, in der Schule, im Büro, beim Basteln und Werken, etc. Die glasklare Formel trocknet schnell und ist bei 60 °C auswaschbar. Ermöglicht einfaches und präzises Kleben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
flinke flasche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber flinke flasche
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1133
Produktverwendung:
universell
Haftungsintensität:
mittel
Ausführung des Behälters:
Flasche
Art des Auftragungshilfsmittels:
Drehklebekopf
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehklebeverschluss
Made in Germany:
Ja
Gewicht:
35 g
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 1,95*
ab € 0,34*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,02*
Lager 1682
108
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,18*
1 Tag
unbekannt
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 1,51*
€ 2,21*
8 Tage
108
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 2,68*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 2,18*
€ 2,59
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Flasche
ab 1000 Flaschen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Flasche
ab 2500000 Flaschen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Flasche
1 Flasche enthält 35 Gramm (ab € 0,04229* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.