Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA742459 Herst.-Nr.: 45015 EAN/GTIN: 4026700450156 |
| | |
|
| | |
| - Alleskleber
- Klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung
- Für universelle Anwendungen
- Mit mittlerer Anfangshaftung
- Behälterart/-inhalt: Tube, 35g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Besonderheiten: | keine Papierwellung | Bruttogewicht: | 0.048 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich | Inhalt: | 35 g | Marke: | UHU | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 35g, folienkleber, kunststoffkleber uhu, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,55* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,64* | € 2,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,80* | € 2,73* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,18* | € 2,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,93* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 35 Gramm (ab € 0,05515* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|