Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-160012300 Herst.-Nr.: 45015 EAN/GTIN: 4026700450156 |
| | |
|
| | |
| UHU® Alleskleber ist der bewährte flüssige Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen im Haushalt, Büro, beim Modellbau und Basteln. UHU® Alleskleber klebt schnell und dauerhaft. Die Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar. Keine Papierwellung. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | universell | Haftungsintensitõt: | hoch | Ausführung des Behälters: | Tube | ohne Lösungsmittel: | Nein | auswaschbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Drehkappenverschluss | Gewicht: | 35 | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Alleskleber | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1133 | Made in Germany: | Ja | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 35g, folienkleber, kunststoffkleber uhu, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,58* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,65* | € 2,59* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,04* | € 2,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,81* | € 2,73* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,18* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 35 Gramm (ab € 0,04715* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|