Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA718320 Herst.-Nr.: H6110092 EAN/GTIN: 4012086003284 |
| |
|
| | |
| - Hängeregistraturgestell
- für ca. 40 Hängemappen Format A4
- mit I-Clip als Zeitschriftenarchiv stapelbar, leicht zu montieren, rutschsicher durch Gummifüße, mit Zwischenraum für Reiter der Hängemappen bei gestapelten Gestellen, Design Brüssing
- Material: Polystyrol
- Farbe: Schwarz/Rot
- Lieferung ohne Mappen
Weitere Informationen: | | Breite: | 360 mm | Bruttogewicht: | 1.1 kg | Farbe: | schwarz/rot | Farbname: | schwarz/rot | Höhe: | 272 mm | Marke: | Helit | Material: | PS (Polystyrol) | max. Anzahl Mappen: | 40 | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox helit schwarz, hängebox, hängebox schwarz, 61100, Aktei, Aktei-Box, AkteiBox, Akteikoffer, Box, Gestell, Hänge, Hänge-Box, Hänge-Korb, HängeBox, HängeKorb, Hängemappen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, HängemappenBox, Hängemappengestell, HängemappenKoffer, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturkorb, Klein, Klein-Aktei, KleinAktei, Koffer, Koffer-Aktei, KofferAktei, Korb |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,55* | € 17,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,75* | € 17,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,80* | € 17,83* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,94* | € 19,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,12* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|