Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 34 Ringe 12mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken 34 Ringe 12mm VE=100 Stück schwarz
Drahtbinderücken 34 Ringe 12mm VE=100 Stück schwarz
Drahtbinderücken 34 Ringe 12mm VE=100 Stück schwarz
Drahtbinderücken 34 Ringe 12mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA456151
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810810
EAN/GTIN:
     5019577190392
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Aus Draht, für A4
  • Mit 34 Ringe, 3:1-Teilung
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, ibico plastikbinderücken schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Draht, Draht-Binderücken, Drahtringe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 26,70*
€ 37,03*
€ 5,50*
ab € 26,05*
€ 37,03*
€ 4,95*
ab € 34,53*
€ 47,12*
Frei Haus
ab € 43,18*
€ 58,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 11,04*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 11,48*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 11,43*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 11,46*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 13,84*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 13,35*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 13,81*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 16,32*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 15,76*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 14,79*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 22,47*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 20,94*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 22,62*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 24,17*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 24,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.