Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA442974 Herst.-Nr.: 82467A75S EAN/GTIN: 5602024355156 |
| |
|
| | |
| - Das erstklassige Umwelt-Premium-Papier für Druck und Kopie, auch in hohen Auflagen
- Das perfekte Büropapier in 75 g/qm für das ökologische Drucken von hohen Auflagen
- Bietet dem Endverbraucher eine 100 % ige Zufriedenheit
- EU Ecolabel und FSC zertifiziert
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.345 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Navigator | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 75 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Weißegrad: | 169 CIE | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, navigator kopierpapier a4 hochweiß 75g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,48* | € 7,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,47* | € 7,15* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 20,00* | ab € 4,20* | € 7,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,65* | € 7,55* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,00* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|