Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA351573 Herst.-Nr.: 482519 EAN/GTIN: 4005546403632 |
| |
|
| | |
| - Aus hochwertigem Acrylglas
- Mit 2 semi-transluzenten Folien zur Beschriftung
- Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet
- Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Befestigung mit beiliegendem Montageset
- transparent
Weitere Informationen: | | Befestigung: | mit beiliegendem Montageset | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.679 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 297 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, 4825, Beschriftungsschild, Lagerbeschriftung, Orientierungsschild, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 27,45* | € 36,38* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,08* | € 38,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 27,71* | € 38,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,62* | € 39,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 29,78* | € 39,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|