Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-888212100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483519
EAN/GTIN:
     4005546403779
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Einsteckschilder Türschild
Bedruckbare Einsteckfolien 210 x 297 mm, für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4825. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4825 und Bodenständer Art. 4818 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4835
Außenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Folie(n)
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Laserfolie PPC Matt
Weitere Suchbegriffe: Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, einsteckschilder türschild a4, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 16,87*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,10*
€ 16,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 17,41*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,88*
€ 18,55*
4 Tage
158
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 18,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481823
ab € 114,99*
Zubehör
Durable
482519
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.