Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber SW-PPF 0,5 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber SW-PPF 0,5 grün
Faserschreiber SW-PPF 0,5 grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA307236
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4103004
EAN/GTIN:
     4902505085970
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fineliner Tinte auf Wasserbasis
  • Faserspitze
  • Strichstärke: 0,5 mm
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
grün
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner pilot grün, feinliner grün, feinliner pilot, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift, SWPPF
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,32*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,88*
€ 1,65*
1
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
4103003
ab € 0,78*
Ähnlich
Pilot
4103002
ab € 0,78*
Ähnlich
Pilot
4103001
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.