Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Fineliner, metallgefasste Faserspitze, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, druckresistent, 1.2mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PILOT Fineliner, metallgefasste Faserspitze, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, druckresistent, 1.2mm (F), Blau
PILOT Fineliner, metallgefasste Faserspitze, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, druckresistent, 1.2mm (F), Blau
PILOT Fineliner, metallgefasste Faserspitze, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, druckresistent, 1.2mm (F), Blau
PILOT Fineliner, metallgefasste Faserspitze, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, druckresistent, 1.2mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-4103003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4103003
EAN/GTIN:
     4902505085963
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Fineliner mit Kappe. Gut geeignet zum Schreiben und Zeichnen. Tinte auf Wasserbasis. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Gehäuse aus Kunststoff und Clip aus Metall. Spitzengröße: 1,2 mm (F). Strichstärke: 0,4 mm. Kappe und Gehäuse in Schreibfarbe Blau.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanente Tinte
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Clips:
Metall
Garantie gewährt:
Nein
Farbe der Kappe:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
SW-PPF Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PPF-L
Lieferanten-Artikelnummer:
4103003
GTIN:
4902505085963
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Lieferantenartikelnummer:
4103003
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Herstellerartikelnummer:
SW-PPF-L
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.