Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA295144 Herst.-Nr.: 201200 EAN/GTIN: 9003266090076 |
| |
|
| | |
| - Klarsichthüllen DIN A4
- zweiseitig offen
- mit Griffausstanzung
- Format: DIN A4
- PP 80my
- VE = 100
- Ausführung: genarbt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | genarbt | Besonderheit: | Griffausstanzung | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.9317 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 310 mm | Marke: | Bene | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 80 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,57* | € 15,81* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,08* | € 15,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,74* | € 16,17* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,62* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1074* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|