Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PVC 150my glasklar VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PVC 150my glasklar VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PVC 150my glasklar VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295071
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000CL
EAN/GTIN:
     9003262130073
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
  • Klarsichthüllen DIN A4 ohne Lochrand
  • zweiseitig offen
  • mit Griffausstanzung
  • Format: DIN A4
  • PVC 150my
  • VE = 100
  • glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheit:
Griffausstanzung
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
2.766 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
310 mm
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
€ 5,95*
ab € 31,10*
€ 41,57*
€ 5,95*
ab € 30,17*
€ 41,79*
Lager 467
128
€ 5,87*
ab € 32,52*
€ 43,29*
€ 4,00*
ab € 35,87*
€ 49,23*
€ 4,95*
ab € 37,27*
€ 50,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,29*
€ 51,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 20,31*
Ähnlich
Leitz
41000003
ab € 45,90*
Ähnlich
Leitz
41060002
ab € 47,56*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.