Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometriezirkel Precision System silber/schwarz 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geometriezirkel Precision System silber/schwarz 16,5 cm
Geometriezirkel Precision System silber/schwarz 16,5 cm
Geometriezirkel Precision System silber/schwarz 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA292502
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M291010
EAN/GTIN:
     3154142910103
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
  • Geometrie-Zirkel Precision System
  • Material: Metallschenkel, Kunststoffgriff
  • Mitteltrieb
  • Minenbüchse vorhanden
  • Kreisdurchmesser: 300 mm
  • Länge: 165 mm
  • Farbe: Messingschenkel in Farbe silber, Kunststoffteile lieferbar in verschiedenen Farbkombinationen schwarz/blau, schwarz/violett und schwarz/hellgrün
  • Packungsart/-inhalt: 3-teiliger Zirkelkasten bestehend aus 1 Geometrie-Zirkel, 1 Universalaufnahme, 1 Minenbehälter
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Art der Feinstellfunktion:
Mitteltriebschraube
Ausführung:
Geometrie
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Besonderheiten:
3 teiliges Set
Bruttogewicht:
0.121 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
160 mm
Marke:
Maped
Material:
Metall
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: maped geometriezirkel, zirkelkasten, Bleizirkel, Einsatzzirkel, Fallnullenzirkel, Geozirkel, Schnellverstellzirkel, Stangenzirkel, Stechzirkel, technisches, Teilzirkel, Teleskopzirkel, Wendefederzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 8,06*
1
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 10,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.