Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Precision Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Precision Mehrfarbig
Maped Precision Mehrfarbig
Maped Precision Mehrfarbig
Maped Precision Mehrfarbig
Maped Precision Mehrfarbig
Maped Precision Mehrfarbig
Maped Precision Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3905127
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     291010
EAN/GTIN:
     3154142910103
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall
Maximaler Durchmesser
300 mm
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: maped geometriezirkel, zirkelkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.