Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Exaview A4 30 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtmappe Exaview A4 30 Hüllen schwarz
Sichtmappe Exaview A4 30 Hüllen schwarz
Sichtmappe Exaview A4 30 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA277313
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85334E
EAN/GTIN:
     3130630853343
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Sichtmappe mit 30 Hüllen/60 Ansichten für DIN A4 Formate
  • Ökologisch für die Umwelt und eine strapazierfähige, elastische, schön designte Sichtmappe für unterwegs
  • Auf der Innenseite des Rückendeckels befinden sich 2 Innentaschen zur Aufnahme eines Datenträgers, sowie für Visitenkarten
Weitere Informationen:
Ausführung:
30 Hüllen
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.456 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Hüllenanzahl:
30
Marke:
Exacompta
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 karton, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
59
10
€ 20,00*
ab € 6,31*
€ 8,59*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 8,79*
1
€ 5,50*
ab € 5,57*
€ 9,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,44*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 51,78*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,21*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,09008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,95008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,06*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,77008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,16*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,94*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.