Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Exaview mit 30 Hüllen Exactive®, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 85334E, : presenté de face
produit : 85334E, : presenté de face
produit : 85334E, : presenté de coté
produit : 85334E, : presenté ouvert
produit : 85334E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-85334E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85334E
EAN/GTIN:
     3130630853343
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe Exaview mit 30 Hüllen Exactive®, für Format DIN A4 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Wird geliefert mit 5 herausnehmbaren Trennblättern, einer Hülle mit Reißverschluss zur Ordnung und zum Schutz kleinerer Objekte oder von Dokumenten und einem Bogen Etiketten, der mit Kreaman® personaliserbar ist. Gummizugverschluss für einen sicheren Transport. Mit Etikettenhalter am Rücken für eine perfekte Zuordnung. Glatte Hüllen, hohe Transparenz. Format et poids : longueur 315 MM largeur 235 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 456 G Format et poids Karton : longueur 255.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 4925.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2 mm
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ansicht:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,41*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,37*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,27*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,03008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,11004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,18004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,96004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.