Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA26726X Herst.-Nr.: 721431 EAN/GTIN: 4012700721433 |
| |
|
| | |
| - Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F
- Produktverwendung: Deck- und Temperafarben
- Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten
- Material der Pinselzwinge: Aluminium
- nahtlos Pinselzwinge vorhanden
- Pinselform und Farbe: kurz/flach, naturbelassener
- Typnummer des Pinsels: 12
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Farbname: | natur | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | unlackiert | Marke: | Pelikan | Pinselgröße: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, Ölmalpinsel, pelikan borstenpinsel gr 12, borstenpinsel (künstler), borstenpinsel (künstler)gr. 12, Hobbymalpinsel, Künstlerpinsel, Pinsel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 0,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,56* | € 0,91* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,61* | € 0,91* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,57* | € 0,96* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,80* | ab € 0,90* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|