Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Topstar Point 60 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Topstar Point 60 blau
Bürodrehstuhl Topstar Point 60 blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA263282
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160G26
EAN/GTIN:
     4014296541761
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Konturgeformte Rückenlehne
  • Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
  • Stufenlose Sitzhöheneinstellung
  • Lastenabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Bezug 100% Polypropylene
  • Sitz: HxBxT 42-55x45x44 cm
  • Lehnenhöhe: 58 cm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
46 cm
Bruttogewicht:
14 kg
Farbe:
blau
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
blau
Höhe der Rückenlehne:
57 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
52 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Tiefe des Sitzes:
46 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 89,63*
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 103,02*
€ 5,50*
ab € 81,90*
€ 106,19*
€ 5,00*
ab € 85,37*
€ 107,10*
Lager 467
356 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 86,30*
€ 108,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,10*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,75*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,81*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,88*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.