Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diktiergerät Classic Pocket Memo 388


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diktiergerät Classic Pocket Memo 388
Diktiergerät Classic Pocket Memo 388
Artikel-Nr.:
     467-KATA254062
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH388
EAN/GTIN:
     0609585906402
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • Philips Classic Pocket Memo 388.
  • Leichtes, kompaktes Einstiegsmodell mit unverzichtbarer Ausstattung.
  • Turbo-Wind-Laufwerk
  • 4-Funktions-Schiebeschalter für einhändige Bedienung
  • LED-Anzeige für Aufnahme und Batteriespannung
  • Warnton -Bandende-
  • Transportverriegelung
  • Maße: 128 x 63 x 25 mm
  • Gewicht: 120 Gramm
  • Anschlüsse für: Einohrhörer, Gürtelclip, Konferenzmikrofon, Netzteil.
  • Im Lieferumfang enthalten: Gerät, Minikassette 0005, 2 x AA Batterie, Handschlaufe.
Weitere Informationen:
Art der Aufnahme:
analog
Breite:
63 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
128 mm
Marke:
Philips
Tiefe:
25 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,24*
€ 421,99*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 399,27*
€ 429,17*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 402,76*
€ 433,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 406,10*
€ 438,39*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 413,80*
€ 443,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,20*
€ 521,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,998*
Zubehör
Philips
B0005
ab € 10,95*
Zubehör
Philips
LFH725/20
ab € 1.203,33*
Zubehör
Philips
LFH720/25
ab € 1.181,58*
Zubehör
Philips
LFH0142/00
ab € 47,21*
Zubehör
Philips
LFH0153/00
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.