Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9234716 Herst.-Nr.: 234716 EAN/GTIN: 4005546230191 |
| |
|
| | |
| Mit Tasche für alle handelsüblichen Diktatkassetten, mit Beschriftungsfenster auf Vorderdeckel. • Hülle mit Tasche für alle handelsüblichen Diktatkassetten • Transparenter Vorder- und farbiger Rückendeckel • Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat auf dem Vorderdeckel Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 2347 | Außenmaße (B x H): | 220 mm x 307 mm | Farbe: | Beige | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 1 Diktatkassette(n) | Ausrichtung: | hoch | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | HPVC, Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4 glatt, aktenhülle a4, aktenhülle, abhefthülle, diktathülle, spezialhülle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,99* | € 4,09* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,06* | € 5,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,06* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,23* | € 5,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,90* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|