Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-18024-00 Herst.-Nr.: LFH0153/00 EAN/GTIN: 0700580248327 |
| | |
|
| | |
| Länger aufnehmen mit Akkus
Profitieren Sie von langandauernder Leistung für Ihr digitales Diktiergerät. Nickel-Metallhydrid-Technologie ermöglicht ein bis zu 1000-maliges Wiederaufladen der Akkus und macht den Ersatz von Batterien nahezu unnötig.
Highlights
Höchste Leistung - Genießen Sie immer und immer wieder die volle Kapazität - NiMH-Technologie für multiples Wiederaufladen - Im Vergleich zur Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien schützen Sie die Umwelt und sparen Geld - Die perfekten Akkus für Philips Diktiergeräte
Eigenschaften
Genießen Sie immer und immer wieder die volle Kapazität- Ein Nickel-Metallhydrid-Akku kann bis zu 1.000 Mal- voll aufgeladen werden, ohne dass er vor dem Wiederaufladen vollständig entleert wird. Dies ermöglicht Ihnen eine einfachere und bessere Verwendung Ihrer Akkus.
NiMH-Technologie für multiples Wiederaufladen Nickel-Metallhydrid-Technologie ermöglicht ein multiples Wiederaufladen der Akkus und macht den Ersatz von Batterien nahezu unnötig.
- Im Vergleich zur Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien schützen Sie die Umwelt und sparen Geld Da Akkus aufgeladen und mehrfach wiederverwendet werden können, produzieren sie weniger Abfall und tragen dazu bei, die Umwelt zu schützen und Geld zu sparen.
Die perfekten Akkus für Philips Diktiergeräte 1.600 mAh Energie bedeuten langandauernde Leistung für Ihr Diktiergerät. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl | 2 | | Kompatible Produkte | Philips Pocket Memo Diktiergerät LFH0388, LFH0488 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 1600 mAh | | Aufladekreisläufe (max) | 1000 | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Diktiergeräte, Diktiergeräte Akku, Akku für Philips, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku für philips sonicare, akku für philips, aa batterie 1,2v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,32* | € 54,19* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 40,30* | € 54,29* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 46,49* | € 64,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|