Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 718C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 718C cyan
Toner Canon 718C cyan
Artikel-Nr.:
     467-KATA238064
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     718C
EAN/GTIN:
     4960999628608
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Canon Lasertoner für LBP7750Cdn
  • max. Anzahl der Druckseiten: 2.900
  • Farbe: cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.91 kg
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Canon
max. Anzahl der Druckseiten:
2900
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Wincor-Nixdorf:
FD 4911-C 15
Canon:
i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw
Atos:
FD 4911-C 15
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 64,49*
€ 80,03*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 65,68*
€ 81,13*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 66,09*
€ 81,60*
€ 4,50*
ab € 66,01*
€ 82,06*
Lager 467
38
€ 5,87*
ab € 68,53*
€ 84,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2660B002
ab € 62,70*
Ähnlich
Canon
2659B002
ab € 63,71*
Ähnlich
Canon
2644B002
ab € 49,78*
Ähnlich
Canon
2643B002
ab € 78,87*
Ähnlich
Canon
2642B002
ab € 122,00*
Ähnlich
Canon
2641B002
ab € 59,32*
Ähnlich
Canon
2645B002
ab € 61,17*
Ähnlich
Canon
4368B002
ab € 36,01*
Ähnlich
Canon
4367B002
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.