Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 718 C, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 718 C, blau
Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 718 C, blau
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2661B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2661B002
EAN/GTIN:
     4960999628608
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 718 C, blau

Artikeldetails:
  • Verbrauchsmaterialtyp : Tonerpatrone
  • Drucktechnologie : Laser
  • Druckfarbe : Cyan
  • Kapazität : Bis zu 2900 Seiten
  • Enthaltene Menge : 1
  • Hohe Druckgeschwindigkeit
  • Herausragende Qualität und Farbstabilität
  • Entwickelt für : I-SENSYS LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF8330CDN, MF8340Cdn, MF8350CDN, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw
Weitere Informationen:
Tonerpatronen:
Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Canon EF-, MS- und S-Toner sowie die ölfreie Fixierung sorgen für kompromisslose Ergebnisse. Für brillante Druckqualität von Dauer verwenden Sie für Ihren Canon i-SENSYS MF8540Cdn Drucker bitte nur die original Canon All-in-One Cartridge 718.
Eigenschaften:
Mit der All-in-One Cartridge 718 C haben Sie die Gewissheit, dass Sie stets saubere und scharfe Drucke erhalten. Eine Kapazität von rund 2.900 Seiten (gemessen nach ISO 19798) stellt sicher, dass eine einzige Cartridge für viele Ihrer Druckaufträge ausreicht
Kompatibel mit:
Canon i-SENSYS LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF8330CDN, MF8340Cdn, MF8350CDN, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw

Kompatible Geräte:
Wincor-Nixdorf:
FD 4911-C 15
Canon:
i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw
Atos:
FD 4911-C 15
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2660B002
ab € 62,81*
Ähnlich
Canon
2659B002
ab € 64,22*
Ähnlich
Canon
2644B002
ab € 49,76*
Ähnlich
Canon
2643B002
ab € 78,34*
Ähnlich
Canon
2642B002
ab € 121,40*
Ähnlich
Canon
2641B002
ab € 58,97*
Ähnlich
Canon
2645B002
ab € 60,71*
Ähnlich
Canon
4368B002
ab € 35,91*
Ähnlich
Canon
4367B002
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.