Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubfilter Clean Air Größe L 140x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinstaubfilter Clean Air Größe L 140x100mm
Feinstaubfilter Clean Air Größe L 140x100mm
Feinstaubfilter Clean Air Größe L 140x100mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA235450
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50380-00000
EAN/GTIN:
     4042448140579
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
  • Feinstaubfilter für Laserdrucker, Fax- und Kopiergeräte sorgt für gute Luft in Unternehmen
  • Die durchschnittliche Filterleistung der Partikel zwischen 0,0001 und 0,002 mm Größe liegt bei 85% bis 94% bei einer maximalen Filterdurchströmgeschwindigkeit von 2m/min.
  • Die Wirkungsweise von tesa Clean Air wurde vom TÜV Nord zertifiziert.
  • Die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) hat das Filtermaterial von tesa Clean Air mit dem ECARF-Gütesiegel für allergikerfreundliche Produkte ausgezeichnet.
  • schnell und einfach anzubringen
  • Die optimale wird Filterleistung wird für bis zu 70000 Ausdrucke angegeben.
  • Umweltneutral, vollständig recyclebare Vliesstoffe
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.079 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Tesa
Umweltzeichen:
TÜV-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Zertifikat:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger Filter, Luftreinigerfilter, Laserdrucker Feinstaubfilter, Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Tonerfilter, laserdrucker feinstaubfilter tesa, atemschutzmaske vorfilter, 50380, Air, Clean, CleanAir, Cleaner, Feinstaub, Feinstaubfilter, Filter, Laserdruckerfilter, Partikel, Partikelfilter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 26,04*
€ 29,48*
3 Tage
104
1
€ 5,95*
ab € 24,69*
€ 30,12*
1 Tag
32
1
€ 5,49*
ab € 24,75*
€ 30,15*
1
€ 7,95*
ab € 24,45*
€ 30,69*
1
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 294,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
50378-00000-01
ab € 15,58*
Ähnlich
tesa
50379-00000-01
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.