Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Clean Air Luftfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Clean Air Luftfilter
TESA Clean Air Luftfilter
TESA Clean Air Luftfilter
TESA Clean Air Luftfilter
TESA Clean Air Luftfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25398518
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50379-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
tesa Clean Air
Effektiver Schutz vor Feinstaub aus Laserdruckern
Umfangreiche Tests haben bewiesen, dass Laserdrucker Feinstaub ausstoßen. Manche Modelle sondern soviel Feinstaub ab, dass die Luft in einigen Büros stärker belastet ist als in unmittelbarer Nähe einer durchschnittlich befahrenen Autobahn. Der tesa Clean Air® Feinstaubfilter schafft ein sauberes Arbeitsklima.

Gründliche Wirkung
tesa Clean Air® filtert bis zu 94 Prozent aller Feinstaubpartikel.

Ausgezeichnete Leistung
Die Wirkungsweise von tesa Clean Air® wurde vom TÜV Nord zertifiziert.

Langfristiger Schutz
Eine optimale Filterleistung von tesa Clean Air® wird für 70.000 Ausdrucke oder bis zu 12 Monaten gewährleistet.

Wie funktioniert tesa Clean Air®?
tesa Clean Air® wird mithilfe eines hochwertigen und selbstklebenden Klettsystems einfach am Lüftungsschacht des Druckers angebracht. Die Lüftung der Drucker wird dadurch nicht beeinträchtigt. Der Feinstaubfilter von tesa Clean Air® besteht aus einem dreilagigen Spezialvlies, das sogar feinste Staubpartikel filtert. Das innovative Hochleistungsvlies ist extrem aufnahmefähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Feinstaub aus Laserdruckern
Bei Feinstaub denken die meisten Menschen an Autos und Umweltbelastung. Was viele nicht wissen: Auch Laserdrucker stoßen feinste Staubpartikel aus, die der Gesundheit schaden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filterfarbe
Weiß
Filtergröße
M
Anzahl der Schichten
3
Effizienz
94 %
Einfach zu befestigen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zertifizierung
TÜV NORD
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
50380-00000
ab € 23,93*
Ähnlich
tesa
50378-00000-01
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.