Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift 0,7mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Feinminenstift 0,7mm schwarz
Feinminenstift 0,7mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA226064
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     AX107-AO
EAN/GTIN:
     3474377922178
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Fiesta Druckbleistift 0,7mm mit schwarzem Gehäuse.
  • Geriffelte Griffzone für angenehmes Schreiben und einwandfreie Bedienung.
  • Nachfüllbar
  • schwarz
Weitere Informationen:
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Pentel
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: pentel druckbleistift 0,7 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, AX107, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,62*
9 Tage
34
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 5,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.