Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanz-Öszange EP30 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz-Öszange EP30 silber
Stanz-Öszange EP30 silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA214146
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     EP30
EAN/GTIN:
     4001973018517
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Stabile, verchromte Ausführung
  • Stanzkapazität: 30 Blatt für 80g/qm Papier
  • Regulierbare Einschubtiefe von 4-12 mm
  • Ideal für die dauerhafte Verbindung von Dokumenten
  • Auch geeignet zur Lochverstärkung von Folien, Textilien, Leder, Pappe oder für Bastelarbeiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.28 kg
Einlegetiefe:
12 mm
Farbe:
silber
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Ösgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
Ösen
Marke:
Regur
Material:
Metall
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 5,49*
ab € 19,39*
€ 26,86*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 21,91*
€ 29,64*
1
€ 7,95*
ab € 21,41*
€ 30,15*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 24,79*
€ 33,51*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 36,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
RÖ-3,2
ab € 2,42*
Zubehör
Regur
REGUR ÖSEN 5,2
ab € 3,00*
Zubehör
Regur
REGUR ÖSEN 4,2
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.