Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGUR Stanz- und Öszange EP 30 verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/324/a006324d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/324/a006324d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124067495
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     EP 30
EAN/GTIN:
     4001973018517
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Perfekt zum dauerhaften und edlen Verbinden von Dokumenten: Verträge, Angebote; einzelne Blätter können nicht unbeschädigt entfernt werden - ideal für Rechtsanwälte, Notare, Banken und Personalwesen. Auch für Passbildbefestigung, Leder- und Textilverarbeitung etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EP 30
Heftungsart:
fest
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
12
Durchmesser der Öse:
4
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Öszange EP 30
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Handhefter, Handheftzange, Heftzange, Ösen-Zange, Ösenzange, ösenzange, Bürotacker, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Heftzangen, Ösenzangen, Öszangen, Stanzzangen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 19,52*
€ 26,97*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 21,68*
€ 29,83*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 21,52*
€ 30,43*
1
€ 6,95*
ab € 26,23*
€ 36,90*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 30,49*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
REGUR ÖSEN 5,2
ab € 2,96*
Zubehör
Regur
REGUR ÖSEN 3,2
ab € 2,38*
Zubehör
Regur
REGUR ÖSEN 4,2
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.