Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGUR® Stanz- und Öszange EP 30 verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124067495
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     EP 30
EAN/GTIN:
     4001973018517
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Perfekt zum dauerhaften und edlen Verbinden von Dokumenten: Verträge, Angebote; einzelne Blätter können nicht unbeschädigt entfernt werden - ideal für Rechtsanwälte, Notare, Banken und Personalwesen. Auch für Passbildbefestigung, Leder- und Textilverarbeitung etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EP 30
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Öszange EP 30
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
12 mm
Durchmesser der Öse:
4 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Handhefter, Handheftzange, Heftzange, Ösen-Zange, Ösenzange, ösenzange regur, ösen zange, heftzange 30 blatt, Bürotacker, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Heftzangen, Ösenzangen, Öszangen, Stanzzangen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 5,49*
ab € 19,43*
€ 27,06*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 21,89*
€ 29,86*
1
€ 7,95*
ab € 21,44*
€ 30,37*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 24,74*
€ 33,76*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
RÖ-3,2
ab € 2,39*
Zubehör
Regur
REGUR ÖSEN 5,2
ab € 3,00*
Zubehör
Regur
REGUR ÖSEN 4,2
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.