Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA205064 Herst.-Nr.: 486037 EAN/GTIN: 4005546404646 |
| |
|
| | |
| - Türschild CLICK SIGN
- Rahmen aus Acryl, herausziehbares Sichtfenster für bequemes Wechseln der Kartoneinlage, Lieferung mit Montageset und Anleitung
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Rahmenfarbe: graphit/silber
- Befestigung: Klebe- oder Schraubmontage
- Größe (B x H): 149 x 52,5 mm
- Farbe: Transparent
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Klebe- oder Schraubmontage | Besonderheiten: | Klebe- oder Schraubmontage | Breite: | 149 mm | Bruttogewicht: | 0.075 kg | Farbe: | graphit/silber | Farbname: | graphit/silber | Höhe: | 52.5 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, rahmen türschild, 4800, Beschriftungsschild, großes, Lagerbeschriftung, Magnetband, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,88* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,99* | € 7,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,27* | € 8,13* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,41* | € 8,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,94* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|