Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA182430 Herst.-Nr.: I680-5 EAN/GTIN: 0021200707551 |
| |
|
| | |
| - Zum Markieren, Strukturieren aller Papierunterlagen
- Zum schnellen Wiederfinden wichtiger Seiten
- Signalstark, beschriftbar, selbsthaftend, transparent, ablösbar, wiederverwendbar
- 50 Haftstreifen im Spender
- Maße: 25,4x43,2 mm
- Farbe: gelb
- VE=50 Streifen
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 25,4x43,2mm | Breite: | 43,2 mm | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 25,4 mm | Marke: | Post-it Index | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 50 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, wiederablösbare Etiketten, post-it index haftmarker 50 streifen, post-it marker, haftstreifenspender post-it, 3M, 680, haftend, Haftsignal, I680, Index, IndexHaftstreifen, Indexstreifen, Marker, Markierungsfähnchen, Page, Symbol, Symbol-Page, Symbol-Signalstreifen, SymbolPage, SymbolSignalstreifen, TapeFlag, TapeFlags |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,88* | € 3,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,88* | € 3,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,88* | € 3,25* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 3,49* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,08* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spender enthält 50 Streifen (ab € 0,04* pro Streifen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|