Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen Index Standard, 25,4x43,2mm, 50 Blatt, gelb


Menge:  Spender  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480680008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-5
EAN/GTIN:
     0021200707551
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Post-it® Index Haftstreifen - zum Markieren und Strukturieren. Mit den signalstarken Farben der Post-it® Index Haftstreifen können Sie Ihre Kataloge, Bücher und Listen wirkungsvoll markieren und Wichtiges schneller wiederfinden. Selbsthaftend, wiederablösbar, signalstark und beschriftbar. Größe: 25,4 x 43,2 mm. Spender mit 50 Haftstreifen.
Weitere Informationen:
Breite:
25,4 mm
Höhe:
43,2 mm
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
50 Streifen
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, wiederablösbare Etiketten, post-it index haftmarker 50 streifen, post-it marker, haftstreifenspender post-it, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierungsfähnchen haftend, Page Marker haftend, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 3,16*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,24*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 3,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,49*
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 3,72*
Menge:  Spender  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spender
€ 3,24*
€ 3,86
pro Spender
ab 10 Spender
€ 2,72*
€ 3,24
pro Spender
ab 20 Spender
€ 2,53*
€ 3,01
pro Spender
ab 50 Spender
€ 2,46*
€ 2,93
pro Spender
ab 100 Spender
€ 2,44*
€ 2,90
pro Spender
ab 15000 Spender
€ 1,88*
€ 2,24
pro Spender
1 Spender enthält 50 Streifen (ab € 0,0376* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.