Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Index Standard Post-it® Index I680-5, 25.4mm breit, 43.2mm hoch, 50 Blatt, gelb


Menge:  Spender  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055394
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     I680-5
EAN/GTIN:
     0021200707551
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Ideal zum Markieren und Strukturieren. Mit den signalstarken Farben der Post-it® Index können Sie Ihre Kataloge, Bücher und Listen wirkungsvoll markieren und Wichtiges schneller wiederfinden. Selbsthaftend, wieder ablösbar und beschriftbar.
Inhalt der Packung 1 Block
Weitere Informationen:
Breite:
25.4
Höhe:
43.2
Farbe:
gelb
Anzahl Blatt:
50
Inhalt der Packung:
1 Block
Besonderheit:
beschriftbar, selbsthaftend, wieder verwendbar
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, wiederablösbare Etiketten, post-it index haftmarker 50 streifen, post-it marker, haftstreifenspender post-it, Index Standard, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 3,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,24*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 3,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,49*
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 3,72*
Menge:  Spender  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spender
€ 3,21*
€ 3,82
pro Spender
ab 10 Spender
€ 2,71*
€ 3,22
pro Spender
ab 20 Spender
€ 2,52*
€ 3,00
pro Spender
ab 50 Spender
€ 2,45*
€ 2,92
pro Spender
ab 100 Spender
€ 2,42*
€ 2,88
pro Spender
ab 15000 Spender
€ 1,88*
€ 2,24
pro Spender
1 Spender enthält 50 Streifen (ab € 0,0376* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.