Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton 330x290x120mm selbstklebend braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton 330x290x120mm selbstklebend braun
Versandkarton 330x290x120mm selbstklebend braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA074619
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP67.06
EAN/GTIN:
     4033657670605
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • ColomPac Versandkarton
  • braun
  • mit Selbstklebeverschluss
  • Aufreißfaden
  • Innenmaß: 330x290x120mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zusätzliches Einsteckfach für Dokumente
Breite innen:
29 cm
Bruttogewicht:
0.299 kg
Farbe:
braun
Höhe innen:
12 cm
Länge innen:
33 cm
Marke:
ColomPac
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ordnerversandbox colompac braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Blitzbodenkarton, Faltschachtel, Ordner, Ordner-Versandbox, Ordner-Versandkarton, OrdnerVersandbox, OrdnerVersandkarton, Versand, Versandbox, Versandkarton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,31*
2 Tage
224
1
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,80*
1 Tag
644
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,81*
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,16*
Lager 467
664
1
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
Dinkhauser
CP05001
ab € 0,71*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
1-PACK
WX-79098
ab € 14,07*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.02.010
ab € 1,65*
Sonstiges
Dinkhauser
30000262
ab € 1,02*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,95*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
Sonstiges
1-PACK
MY-ELA001
ab € 6,90*
Sonstiges
1-PACK
WX-72550
ab € 52,75*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,09*
Sonstiges
1-PACK
HK-800682
ab € 43,48*
Sonstiges
1-PACK
WX-72410
ab € 3,74*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 066.02
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.