Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio C14 3,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio C14 3,9mm
Aktenvernichter Securio C14 3,9mm
Aktenvernichter Securio C14 3,9mm
Aktenvernichter Securio C14 3,9mm
Aktenvernichter Securio C14 3,9mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_2250111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
  • Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office
  • Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität
  • garantieren Sicherheit und Langlebigkeit
  • Die gehärteten Stahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
  • Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom
  • Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung
  • Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr
  • Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern
  • Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden
  • Eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
Auffangbehältervolumen:
20 l
Breite:
366 mm
Bruttogewicht:
6.42 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
225 mm
Einsatzort:
Privatbereich
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gerätegewicht:
4 kg
Höhe:
455 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.044 m/s
Schneidleistung:
4 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
3.9 mm
Schnittgröße:
3.9 mm
Sicherheitsstufe:
P-2, T-2, E-2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
258 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 155,15*
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 155,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 160,52*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 124,76*
€ 160,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,14*
€ 164,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.