Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner Hermäx 225x520mm extra lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner Hermäx 225x520mm extra lang
Buchschoner Hermäx 225x520mm extra lang
Artikel-Nr.:
     467-HERM7226
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7226
EAN/GTIN:
     4008705072267
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit geschweißtem Kantenschutz
  • Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer
  • Mit Beschriftungsetikett und Klebestreifen
  • Format/Größe (B x H): bis 225 x 520 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Beschriftungsschild, Kantennaht geschweißt
Breite:
520 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.017 kg
Höhe:
225 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
520 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Randfarbe:
blau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,13*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,67*
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,68*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 3,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
7190
ab € 0,67*
Ähnlich
Herma
7195
ab € 0,75*
Ähnlich
Herma
7200
ab € 0,71*
Ähnlich
Herma
7201
ab € 0,70*
Ähnlich
Herma
7205
ab € 0,70*
Ähnlich
Herma
7210
ab € 0,70*
Ähnlich
Herma
7211
ab € 0,70*
Ähnlich
Herma
7215
ab € 0,68*
Ähnlich
Herma
7220
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
7221
ab € 0,70*
Ähnlich
Herma
7225
ab € 0,70*
Ähnlich
Herma
7230
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
7231
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
7235
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
7236
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.