Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMÄX Buchschoner 225x380 mm normal lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMÄX Buchschoner 225x380 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 225x380 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 225x380 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 225x380 mm normal lang
Artikel-Nr.:
     C5356-7225
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7225
EAN/GTIN:
     4008705072250
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
bis 380 x 225 mm | A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Breite:
22.5 | 38
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, verschweißter Kantenschutz
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschoner
Höhe:
38 | 22
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Farbe:
transparent | transparant
Werkstoff:
PP | PP-Folie
Artikelbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner 225x380 mm normal lang
Produkttypbezeichnung:
Buchschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.