Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMÄX Buchschoner 230x380 mm normal lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMÄX Buchschoner 230x380 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 230x380 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 230x380 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 230x380 mm normal lang
Artikel-Nr.:
     C5356-7230
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7230
EAN/GTIN:
     4008705072304
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
bis 230 x 380 mm | 230 x 380
Werkstoff:
PP | PP-Folie
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschoner
Höhe:
23
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Breite:
38
Artikelbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner | HERMÄX Buchschoner 230x380 mm normal lang
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, verschweißter Kantenschutz
Farbe:
transparent
Produkttypbezeichnung:
Buchschoner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.