Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMÄX Buchschoner 210x520 mm extra lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMÄX Buchschoner 210x520 mm extra lang
HERMÄX Buchschoner 210x520 mm extra lang
HERMÄX Buchschoner 210x520 mm extra lang
Artikel-Nr.:
     C5356-7211
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7211
EAN/GTIN:
     4008705072113
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner 210x520 mm extra lang
Breite:
52
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, verschweißter Kantenschutz
Höhe:
21
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Verwendung für Papiergrößen:
bis 210 x 520 mm
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Werkstoff:
PP | Polypropylen-Folie
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschoner
Produkttypbezeichnung:
Buchschoner
Zertifikat/Zulassung:
keine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.