Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 70mm 'Dance'


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Motivordner A4 70mm 'Dance'
Motivordner A4 70mm 'Dance'
Motivordner A4 70mm 'Dance'
Artikel-Nr.:
     467-HERM7186
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7186
EAN/GTIN:
     4008705071864
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner A4 Dance Material der Kaschierung außen/innen: Karton/Karton
  • Ausführung: Hebelmechanik, Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 285 x 315 mm
  • Breite des Rückens: 70 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: bunt/bunt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innendruck
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Herma
Material:
Folie
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Dance
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, Glanzfolie-Ordner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,61*
€ 38,54*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 57,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 67,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
7168
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7167
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7165
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7166
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7164
ab € 2,15*
Ähnlich
Herma
7177
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7170
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7172
ab € 2,07*
Ähnlich
Herma
7171
ab € 2,06*
Ähnlich
Herma
7173
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7174
ab € 2,15*
Ähnlich
Herma
7189
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7194
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7192
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7191
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.