Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 70mm Früchte Trauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Motivordner A4 70mm Früchte Trauben
Motivordner A4 70mm Früchte Trauben
Motivordner A4 70mm Früchte Trauben
Artikel-Nr.:
     467-HERM7111
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7111
EAN/GTIN:
     4008705071116
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Hebelmechanik mit Niederhalter
  • Griffloch
  • Rado Schlitze
  • mit Innendruck
  • geeignet für A4
  • Rückenbreite: 70 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innendruck
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.404 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Früchte Trauben
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, Glanzfolie, Glanzfolie-Ordner, GlanzfolieOrdner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,35*
€ 35,17*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,05*
€ 56,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 66,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
7168
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7167
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7165
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7166
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7164
ab € 2,15*
Ähnlich
Herma
7177
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7170
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7172
ab € 2,07*
Ähnlich
Herma
7171
ab € 2,06*
Ähnlich
Herma
7173
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7174
ab € 2,15*
Ähnlich
Herma
7189
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7194
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7192
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7191
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.