Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4830 Herst.-Nr.: 4830 EAN/GTIN: 4008705048309 |
| |
|
| | |
| - Ordneretiketten auf A4-Blättern selbstklebend
- Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe
- Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität
- Blanko: Ideal für Firmenlogo Beschriftungen und Ordnungsvermerke
- Sicher haftend auch bei häufiger Verwendung des Ordners
- Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ordner | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.344 kg | Druckertyp: | Inkjet | Etikettenbreite: | 38 mm | Etikettenhöhe: | 297 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.332 kg | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 7 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 320 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 125 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, einsteckrückenschild weiß, inkjet etiketten, haftetiketten herma, Drucker, Etiketten, Ink, Ink-Print, Inkjet, Inkjet-Drucker, InkjetDrucker, InkPrint, Ordner, Ordner-Etiketten, Ordner-Rücken, Ordner-Rücken-Schilder, Ordneretiketten, Ordnerrück, Ordnerrücken-Schilder, OrdnerrückenEtiketten, OrdnerRückenSchilder, Print, Rücken, Rücken-Schilder, Schilder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,50* | € 11,08* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 7,53* | € 11,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,59* | € 11,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,85* | € 11,57* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,26* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3036* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|