Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4830 Herst.-Nr.: 4830 EAN/GTIN: 4008705048309 |
| |
|
| | |
| HERMA Inkjet Ordneretiketten, weiß, 38 x 297 mm, schmal/lang, Papier matt, nur für Inkjet, 25 Blatt (= 125 Etiketten) Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufiger Verwendung des Ordners. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 125 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 38 x 297 mm | Ausführung: | schmal/lang | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjetpapier weiß a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink Print Special, Ink-Print Special, Inkjetdrucker, Inkjet-Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahletiketten, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrücken-Etike |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,52* | € 11,12* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,49* | € 11,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,57* | € 11,20* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,81* | € 11,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,23* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2996* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|