Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel Whiteboard/Filz 120x150cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel Whiteboard/Filz 120x150cm grau
Stellwandtafel Whiteboard/Filz 120x150cm grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANSFD801412
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SFD801412
EAN/GTIN:
     4016946208161
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Magnetische Schreibtafel Stellwandtafel PRO
  • Oberflächenbeschaffenheit: Lackiert/Filz
  • Bitte bestellen Sie Stellwandsäulen und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Typbezeichnung der Stativform: Stellwandsäulen bitte separat bestellen
  • Ausführung des Fußes: Standard- oder Tellerfuß bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Kombitafel aus Whiteboard- und filztafel
Bruttogewicht:
18.2 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
150 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/blau
Tafelfläche:
Whiteboard/Textil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 284,77*
€ 362,01*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 294,99*
€ 362,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 307,27*
€ 374,07*
Frei Haus
ab € 314,73*
€ 394,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 313,53*
€ 402,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,31*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,86*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.