Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANSC4212 Herst.-Nr.: SC4212 EAN/GTIN: 4016946209717 |
| |
|
| | |
| - Schreibtafel ECO
- Oberflächenbeschaffenheit: emailliert
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
- Größe (B x H): 60 x 45 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 3.6 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 45 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 60x45cm, magnet board, magnet-board 60x45 cm, Memotafel, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,11* | € 54,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 38,87* | € 54,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 40,30* | € 54,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,59* | € 68,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|