Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANSC4209 Herst.-Nr.: SC4209 EAN/GTIN: 4016946209786 |
| |
|
| | |
| - Schreibtafel ECO
- Oberflächenbeschaffenheit: emailliert
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
- Größe (B x H): 150 x 100 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 13 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Memotafel, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 127,86* | € 174,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,21* | € 174,08* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 156,82* | € 202,77* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 162,27* | € 208,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 159,23* | € 209,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|