Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO113R668 Herst.-Nr.: 113R668 EAN/GTIN: 0095205113990 |
| |
|
| | |
| Xerox Toner schwarz PH5500 30.000 Seiten Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 30000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 113R668 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 5500; Phaser 5500 B; Phaser 5500 DN; Phaser 5500 DT; Phaser 5500 DX; Phaser 5500 N; Phaser 5500 V DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, black toner xerox, lasertoner xerox, Druckkassette, Lasertoner, Patrone, Toner, Toner-Patrone, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 128,14* | € 163,42* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 128,69* | € 166,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 139,93* | € 178,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,11* | € 209,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 177,74* | € 216,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|