Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00668
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00668
EAN/GTIN:
     0095205113990
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 5500 -Tonermodul - 113R00668 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
430 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
5500V_N|5500V_NZ
Schwarztoner Seitenleistung:
30000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
431.8 mm
Verpackungshöhe:
133.3 mm
Paketgewicht:
907.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 5500; Phaser 5500 B; Phaser 5500 DN; Phaser 5500 DT; Phaser 5500 DX; Phaser 5500 N; Phaser 5500 V DN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.