Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO113R00782 Herst.-Nr.: 113R00782 EAN/GTIN: 0095205846379 |
| |
|
| | |
| - Fotoleitertrommel Xerox 113R00782
- für ca. 82200 Seiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.95 kg | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 82200 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, Belichtungstrommel, Drum, Drum-Kit, DrumKit, Fotoleitertrommel, Kit, OPC, OPC-Drumkit, OPC-Kit, OPCDrumkit, OPCKit, Trommel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 178,00* | € 212,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,32* | € 223,86* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 188,70* | € 224,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 192,31* | € 226,98* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 192,81* | € 227,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|